TEHALIT - Abschlussstück Wand-Blende BR 130 vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR130WKVERZ
Breite - 130 mm
Tiefe - 0 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007733
Sonepar Artikelnummer
120580001
Hersteller Artikelnummer
BR130WKVERZ
Hersteller Typ
BR130WKVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BR130WKVERZ
Breite:
130 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


