TEHALIT - Abschlussstück Wand-Blende BR/A 100 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR100WK9016
Breite - 100 mm
Tiefe - 0 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740988919
Sonepar Artikelnummer
120892084
Hersteller Artikelnummer
BR100WK9016
Hersteller Typ
BR100WK9016
Hersteller Artikel Nr.:
BR100WK9016
Breite:
100 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


