TEHALIT - Abschlussstück Wand-Blende BR/A 130 lA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR130WKLAN
Breite - 130 mm
Tiefe - 0 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740898133
Sonepar Artikelnummer
120892088
Hersteller Artikelnummer
BR130WKLAN
Hersteller Typ
BR130WKLAN
Hersteller Artikel Nr.:
BR130WKLAN
Breite:
130 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Höhe:
80 mm
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.035 kg


