TEHALIT - Abschlussstück Wand-Blende BR/A 210 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR210DWK9016
Breite - 210 mm
Tiefe - 0 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740988940
Sonepar Artikelnummer
120892093
Hersteller Artikelnummer
BR210DWK9016
Hersteller Typ
BR210DWK9016
Hersteller Artikel Nr.:
BR210DWK9016
Breite:
210 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.064 kg


