TEHALIT - Abschlussstück Wand-Blende BRS/A 210 vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR210WKLAN
Breite - 210 mm
Tiefe - 0 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740994033
Sonepar Artikelnummer
120892097
Hersteller Artikelnummer
BR210WKLAN
Hersteller Typ
BR210WKLAN
Hersteller Artikel Nr.:
BR210WKLAN
Breite:
210 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Höhe:
80 mm
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.063 kg


