Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Abstandhalter 12mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Abstandhalter 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M51592

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Länge - 12 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740106979

Sonepar Artikelnummer

120063222

Hersteller Artikelnummer

M51592

Hersteller Typ

M51592

Hersteller Artikel Nr.:

M51592

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Länge:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.003 kg

Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz. Zubehör für Verdrahtungskanäle.