Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Abstandhalter 20mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Abstandhalter 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M5159

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Länge - 20 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740106962

Sonepar Artikelnummer

120063221

Hersteller Artikelnummer

M5159

Hersteller Typ

M5159

Hersteller Artikel Nr.:

M5159

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Länge:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.004 kg

Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz. Zubehör für Verdrahtungskanäle.