TEHALIT - Abzweig auf AK SL 20x115mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2011589016
Höhe Sockelleistenkanal - 115 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740018494
Sonepar Artikelnummer
121068651
Hersteller Artikelnummer
SL2011589016
Hersteller Typ
SL2011589016
Hersteller Artikel Nr.:
SL2011589016
Höhe Sockelleistenkanal:
115 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Höhe Kanalanschluss:
115 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.166 kg


