TEHALIT - Abzweig auf AK SL 20x80mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2008089016
Höhe Sockelleistenkanal - 80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740018067
Sonepar Artikelnummer
121068628
Hersteller Artikelnummer
SL2008089016
Hersteller Typ
SL2008089016
Hersteller Artikel Nr.:
SL2008089016
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Mit Teppichleiste:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Höhe Kanalanschluss:
95 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.115 kg


