TEHALIT - Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu LFW vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK40040839016
Höhe - 70 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Haubenformteil
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017466
Sonepar Artikelnummer
121068111
Hersteller Artikelnummer
EK40040839016
Hersteller Typ
EK40040839016
Hersteller Artikel Nr.:
EK40040839016
Höhe:
70 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg


