TEHALIT - Abzweig auf EK aus ABS zu SL 20x55 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL20055819016
Höhe Sockelleistenkanal - 55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017602
Sonepar Artikelnummer
121068602
Hersteller Artikelnummer
SL20055819016
Hersteller Typ
SL20055819016
Hersteller Artikel Nr.:
SL20055819016
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Mit Teppichleiste:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Höhe Kanalanschluss:
55 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Eckkanal
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.029 kg


