TEHALIT - Abzweig auf LF 15x15mm zu EK 40x40mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK40040819016
Höhe Eckkanal - 40 mm
Breite Eckkanal - 40 mm
Höhe Kanalanschluss - 40 mm
Breite Kanalanschluss - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017442
Sonepar Artikelnummer
121068110
Hersteller Artikelnummer
EK40040819016
Hersteller Typ
EK40040819016
Hersteller Artikel Nr.:
EK40040819016
Höhe Eckkanal:
40 mm
Breite Eckkanal:
40 mm
Höhe Kanalanschluss:
40 mm
Breite Kanalanschluss:
40 mm
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.017 kg


