TEHALIT - Adapterplatte 100-110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G2270
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 0 mm
Bodenabstand - 0 mm
Geeignet für Kanalbreite - 100 .. 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740203517
Sonepar Artikelnummer
120214283
Hersteller Artikelnummer
G2270
Hersteller Typ
G2270
Hersteller Artikel Nr.:
G2270
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
0 mm
Bodenabstand:
0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
100 .. 110 mm
Kanalmontage:
einhängen
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.173 kg


