TEHALIT - Adapterplatte 130-170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G2271
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 0 mm
Bodenabstand - 0 mm
Geeignet für Kanalbreite - 130 .. 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740203524
Sonepar Artikelnummer
120214284
Hersteller Artikelnummer
G2271
Hersteller Typ
G2271
Hersteller Artikel Nr.:
G2271
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
0 mm
Bodenabstand:
0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
130 .. 170 mm
Kanalmontage:
einhängen
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.221 kg


