Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Adapterplatte 210mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Adapterplatte 210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G2272

  • Ausführung - Wandmontage

  • Wandabstand - 0 mm

  • Bodenabstand - 0 mm

  • Geeignet für Kanalbreite - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740203531

Sonepar Artikelnummer

120214285

Hersteller Artikelnummer

G2272

Hersteller Typ

G2272

Hersteller Artikel Nr.:

G2272

Ausführung:

Wandmontage

Wandabstand:

0 mm

Bodenabstand:

0 mm

Geeignet für Kanalbreite:

210 mm

Kanalmontage:

einhängen

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

73261990

Gewicht:

0.365 kg

Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 210mm aus Stahlblech verzinkt. Adapterplatte zum Einhängen in die Universalkonsole zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals bei wandentfernter Montage. Hinweis: Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt.