Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - AE/IE-Oberteil Eckkanal 115x110 OT 80 vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - AE/IE-Oberteil Eckkanal 115x110 OT 80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS115110A9016

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740027052

Sonepar Artikelnummer

120993644

Hersteller Artikelnummer

BRS115110A9016

Hersteller Typ

BRS115110A9016

Hersteller Artikel Nr.:

BRS115110A9016

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.090 kg

AE/IE-Oberteil Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß. Abdeckung für Außeneck oder Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.