TEHALIT - Alu-Projektkanal UT 65x130 verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRAP6513019016
Breite - 130 mm
Tiefe - 65 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Standardartikel
EAN
4012740014472
Sonepar Artikelnummer
121068069
Hersteller Artikelnummer
BRAP6513019016
Hersteller Typ
BRAP6513019016
Hersteller Artikel Nr.:
BRAP6513019016
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
7200 mm²
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.540 kg


