TEHALIT - Anbauanschlusseinheit, 1u.4Schuko,eln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G7069ELN
Ausführung - Aufbau
Form - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 374 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740887083
Sonepar Artikelnummer
120214262
Hersteller Artikelnummer
G7069ELN
Hersteller Typ
G7069ELN
Hersteller Artikel Nr.:
G7069ELN
Ausführung:
Aufbau
Form:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
374 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Glanzgrad:
matt
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
2
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
35 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.560 kg


