Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Anbinder Schlitzseite M6x20 10Stück

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Anbinder Schlitzseite M6x20 10Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSCSS1

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874847

Sonepar Artikelnummer

121236489

Hersteller Artikelnummer

KTSCSS1

Hersteller Typ

KTSCSS1

Hersteller Artikel Nr.:

KTSCSS1

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.280 kg

Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M6x20 10Stück