TEHALIT - Anschlussblock, 3xSTD rw, Klemmblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRS0003B00
Ausführung - Aufbau
Form - quadratisch
Farbe - sonstige
Länge - 217.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740214018
Sonepar Artikelnummer
120214626
Hersteller Artikelnummer
NRS0003B00
Hersteller Typ
NRS0003B00
Hersteller Artikel Nr.:
NRS0003B00
Ausführung:
Aufbau
Form:
quadratisch
Farbe:
sonstige
Länge:
217.5 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
56.5 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.406 kg


