TEHALIT - Anschlussblock,5xSTD schw,WA-WI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRS0005D00
Ausführung - Aufbau
Form - quadratisch
Farbe - sonstige
Länge - 307 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740214063
Sonepar Artikelnummer
120436972
Hersteller Artikelnummer
NRS0005D00
Hersteller Typ
NRS0005D00
Hersteller Artikel Nr.:
NRS0005D00
Ausführung:
Aufbau
Form:
quadratisch
Farbe:
sonstige
Länge:
307 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
56.5 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.524 kg


