TEHALIT - Anschlussset DisplayPort front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET029016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986656
Sonepar Artikelnummer
121068157
Hersteller Artikelnummer
GMSET029016
Hersteller Typ
GMSET029016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET029016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.147 kg
Multimedia-Anschlussset für DisplayPort frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 301. Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 301. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


