TEHALIT - Anschlussset DisplayPort+HDMI front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET069016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.183 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986694
Sonepar Artikelnummer
121068161
Hersteller Artikelnummer
GMSET069016
Hersteller Typ
GMSET069016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET069016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.183 kg
Multimedia-Anschlussset für DisplayPort+HDMI frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 3021. Anschlusskabel DisplayPort 1.2 sowie HDMI 1.4, je 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 302. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


