TEHALIT - Anschlußset Energiebus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G4700
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740849623
Sonepar Artikelnummer
120042538
Hersteller Artikelnummer
G4700
Hersteller Typ
G4700
Hersteller Artikel Nr.:
G4700
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
8 .. 11.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.54 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
48 mm
Höhe:
39 mm
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg


