TEHALIT - Anschlussset HDMI front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET019016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986649
Sonepar Artikelnummer
121068156
Hersteller Artikelnummer
GMSET019016
Hersteller Typ
GMSET019016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET019016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.145 kg
Multimedia-Anschlussset für HDMI frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 301; Anschlusskabel HDMI 1.4, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung; Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 301. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


