TEHALIT - Anschlussset HDMI + HDMI front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET059016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.181 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986687
Sonepar Artikelnummer
121068160
Hersteller Artikelnummer
GMSET059016
Hersteller Typ
GMSET059016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET059016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.181 kg
Multimedia-Anschlussset für HDMI + HDMI frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 302. Zwei Anschlusskabel HDMI 1.4, je 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 302. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


