TEHALIT - Anschlussset Klinke3,5->2xRCA front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET109016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.119 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986731
Sonepar Artikelnummer
121068165
Hersteller Artikelnummer
GMSET109016
Hersteller Typ
GMSET109016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET109016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.119 kg
Multimedia-Anschlussset für Klinke3,5->2xRCA frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 101. Keystone Anschlusseinheit Stereo Klinke 3.5mm auf 2x RCA, mit 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 101. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


