TEHALIT - Anschlussset PowerCon Out front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET099016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986724
Sonepar Artikelnummer
121068164
Hersteller Artikelnummer
GMSET099016
Hersteller Typ
GMSET099016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET099016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg
Multimedia-Anschlussset für PowerCon Out frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 311. powerCON Stecker 3polig, grau, 3/16" Flachsteckzungen, 20A/250Vac. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 311. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


