TEHALIT - Anschlussset Speakon front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET089016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986717
Sonepar Artikelnummer
121068163
Hersteller Artikelnummer
GMSET089016
Hersteller Typ
GMSET089016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET089016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.116 kg
Multimedia-Anschlussset für Speakon frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 311. speakON Stecker 4polig, 3/16" Flachsteckzungen. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 311. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


