TEHALIT - Anschlussset USB3 Typ A front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET119016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986748
Sonepar Artikelnummer
121068166
Hersteller Artikelnummer
GMSET119016
Hersteller Typ
GMSET119016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET119016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.122 kg
Multimedia-Anschlussset für USB3 Typ A frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 101. Keystone Anschlusseinheit USB 3.0 Typ A, mit 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 101. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 70 mm.


