TEHALIT - Anschlussset VGA front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET039016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.177 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986663
Sonepar Artikelnummer
121068158
Hersteller Artikelnummer
GMSET039016
Hersteller Typ
GMSET039016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET039016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.177 kg
Multimedia-Anschlussset für VGA frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 301. Anschlusskabel VGA, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 301. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


