TEHALIT - Anschlussset VGA + HDMI front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET049016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.213 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986670
Sonepar Artikelnummer
121068159
Hersteller Artikelnummer
GMSET049016
Hersteller Typ
GMSET049016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET049016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.213 kg
Multimedia-Anschlussset für VGA + HDMI frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 302. Anschlusskabel VGA sowie HDMI 1.4, je 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 302. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


