TEHALIT - Anschlussset XLR front vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMSET079016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740986700
Sonepar Artikelnummer
121068162
Hersteller Artikelnummer
GMSET079016
Hersteller Typ
GMSET079016
Hersteller Artikel Nr.:
GMSET079016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.135 kg
Multimedia-Anschlussset für XLR frontrastend verkehrsweiß. Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 311. XLR Buchse 3polig, Lötanschlüsse, vernickeltes Gehäuse. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 311. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.


