TEHALIT - Anschlussst. SL20055/EK40040 graphitschw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL20055819011
Höhe Sockelleistenkanal - 55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740222174
Sonepar Artikelnummer
120215587
Hersteller Artikelnummer
SL20055819011
Hersteller Typ
SL20055819011
Hersteller Artikel Nr.:
SL20055819011
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
sonstige
Mit Teppichleiste:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Höhe Kanalanschluss:
55 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Eckkanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9011
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.029 kg


