TEHALIT - Aufbodenkanal 18x125, alu natureloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AKA181250ELN
Breite - 125 mm
Höhe - 18 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Standardartikel
EAN
4012740878319
Sonepar Artikelnummer
120214159
Hersteller Artikelnummer
AKA181250ELN
Hersteller Typ
AKA181250ELN
Hersteller Artikel Nr.:
AKA181250ELN
Breite:
125 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Mit Abdeckkappe:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9006
Montagelochung im Boden:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Ja
Max. Belastbarkeit:
15 t
Geeignet für Pkw:
Nein
Geeignet für Lkw:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.603 kg


