TEHALIT - Aufbodenkanal 18x75, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL1807507021
Breite - 73 mm
Höhe - 18 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Standardartikel
EAN
4012740880329
Sonepar Artikelnummer
120304331
Hersteller Artikelnummer
SL1807507021
Hersteller Typ
SL1807507021
Hersteller Artikel Nr.:
SL1807507021
Breite:
73 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Mit Abdeckkappe:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 .. 12 mm
RAL-Nummer:
7021
Montagelochung im Boden:
Ja
Langloch:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Kraftstoff- und ölbeständig:
Nein
Max. Belastbarkeit:
0.254 t
Geeignet für Pkw:
Nein
Geeignet für Lkw:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.555 kg


