TEHALIT - Aufbodenkanal 18x75, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL1807508014
Breite - 73 mm
Höhe - 18 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Standardartikel
EAN
4012740152624
Sonepar Artikelnummer
120304332
Hersteller Artikelnummer
SL1807508014
Hersteller Typ
SL1807508014
Hersteller Artikel Nr.:
SL1807508014
Breite:
73 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Belastbarkeit:
0.254 t
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.555 kg


