TEHALIT - Aufbodenkanal 18x75 mit OT Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLA180750ELN
Breite - 73 mm
Höhe - 18 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Standardartikel
EAN
4012740193689
Sonepar Artikelnummer
120304336
Hersteller Artikelnummer
SLA180750ELN
Hersteller Typ
SLA180750ELN
Hersteller Artikel Nr.:
SLA180750ELN
Breite:
73 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Mit Abdeckkappe:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9006
Montagelochung im Boden:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Ja
Max. Belastbarkeit:
0.305 t
Geeignet für Pkw:
Nein
Geeignet für Lkw:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.555 kg


