Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Aufbodenkanal PVC steingrau Breite=40mm Höhe=11mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Aufbodenkanal PVC steingrau Breite=40mm Höhe=11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SL1104007030

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 11 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Kanäle - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 70 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012740138208

Sonepar Artikelnummer

120005732

Hersteller Artikelnummer

SL1104007030

Hersteller Typ

SL1104007030

Hersteller Artikel Nr.:

SL1104007030

Breite:

40 mm

Höhe:

11 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Kanäle:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckkappe:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulässiger Kabeldurchmesser:

1 .. 9 mm

RAL-Nummer:

7030

Montagelochung im Boden:

Nein

Langloch:

Nein

Mit Fixierung:

Nein

Zerlegbar:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Dichtlippe:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Reflektierend:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Kraftstoff- und ölbeständig:

Nein

Geeignet für Pkw:

Nein

Geeignet für Lkw:

Nein

Einsatztemperatur:

5 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Biegeverhalten:

starr

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.223 kg

Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2,5mm² aus PVC SL 11x40mm steingrau. Aufbodenkanal aus Kunststoff zur flexiblen Leitungsverlegung einer Leitung am Boden - trittfest.