Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Aufbodenkanal PVC steingrau Breite=75mm Höhe=18mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Aufbodenkanal PVC steingrau Breite=75mm Höhe=18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SL1807507030

  • Breite - 73 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Kanäle - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 32 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012740138192

Sonepar Artikelnummer

120005731

Hersteller Artikelnummer

SL1807507030

Hersteller Typ

SL1807507030

Hersteller Artikel Nr.:

SL1807507030

Breite:

73 mm

Höhe:

18 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Kanäle:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckkappe:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulässiger Kabeldurchmesser:

8 .. 12 mm

RAL-Nummer:

7030

Montagelochung im Boden:

Ja

Langloch:

Nein

Mit Fixierung:

Nein

Zerlegbar:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Dichtlippe:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Reflektierend:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Kraftstoff- und ölbeständig:

Nein

Max. Belastbarkeit:

0.254 t

Geeignet für Pkw:

Nein

Geeignet für Lkw:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK08

Biegeverhalten:

starr

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.555 kg

Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm steingrau. Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen.