TEHALIT - Ausgangsstecker 3-pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G4713
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012740849586
Sonepar Artikelnummer
120042541
Hersteller Artikelnummer
G4713
Hersteller Typ
G4713
Hersteller Artikel Nr.:
G4713
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
11.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
3
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.126944 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
76 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
34.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg


