TEHALIT - Ausgangsstecker 5-pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G4715
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740849593
Sonepar Artikelnummer
120042542
Hersteller Artikelnummer
G4715
Hersteller Typ
G4715
Hersteller Artikel Nr.:
G4715
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
11.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
5
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.172222 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
76 mm
Höhe:
17 mm
Breite:
54.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


