Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Ausleger zu Kanaltragsystem 300mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Ausleger zu Kanaltragsystem 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSA0300

  • Länge - 330 mm

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874274

Sonepar Artikelnummer

121236478

Hersteller Artikelnummer

KTSA0300

Hersteller Typ

KTSA0300

Hersteller Artikel Nr.:

KTSA0300

Länge:

330 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

80 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.410 kg

Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 300mm