Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Ausleger zu Kanaltragsystem 400mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Ausleger zu Kanaltragsystem 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSA0400

  • Länge - 430 mm

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 92 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874281

Sonepar Artikelnummer

121236479

Hersteller Artikelnummer

KTSA0400

Hersteller Typ

KTSA0400

Hersteller Artikel Nr.:

KTSA0400

Länge:

430 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

92 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.553 kg

Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 400mm