Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BR OT 80mm lichtgrau

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BR OT 80mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR0802A7035

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740897990

Sonepar Artikelnummer

120892080

Hersteller Artikelnummer

BR0802A7035

Hersteller Typ

BR0802A7035

Hersteller Artikel Nr.:

BR0802A7035

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.042 kg

Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in lichtgrau. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.