Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BR OT 80mm vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BR OT 80mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRH0802A9016

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740018999

Sonepar Artikelnummer

120892324

Hersteller Artikelnummer

BRH0802A9016

Hersteller Typ

BRH0802A9016

Hersteller Artikel Nr.:

BRH0802A9016

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.044 kg

Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in verkehrsweiß