Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BRA OT 120mm vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BRA OT 120mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRA1202A9016

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740013994

Sonepar Artikelnummer

120892264

Hersteller Artikelnummer

BRA1202A9016

Hersteller Typ

BRA1202A9016

Hersteller Artikel Nr.:

BRA1202A9016

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.097 kg

Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium in verkehrsweiß. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.