Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BRS OT 80mm lichtgrau

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BRS OT 80mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS0802A7035

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740219952

Sonepar Artikelnummer

120892348

Hersteller Artikelnummer

BRS0802A7035

Hersteller Typ

BRS0802A7035

Hersteller Artikel Nr.:

BRS0802A7035

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.086 kg

Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.