Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BRS OT 80mm vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Außeneck-Abdeckung BRS OT 80mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS0802A9016

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740989169

Sonepar Artikelnummer

120892349

Hersteller Artikelnummer

BRS0802A9016

Hersteller Typ

BRS0802A9016

Hersteller Artikel Nr.:

BRS0802A9016

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73261990

Gewicht:

0.087 kg

Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.