Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Außeneck-Abdeckung zu BRS OT 120mm verz

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Außeneck-Abdeckung zu BRS OT 120mm verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS1202AVERZ

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740219983

Sonepar Artikelnummer

120892389

Hersteller Artikelnummer

BRS1202AVERZ

Hersteller Typ

BRS1202AVERZ

Hersteller Artikel Nr.:

BRS1202AVERZ

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.118 kg

Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.